※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 1.5GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46959841
品番
P24-1.5GT-60-33
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法FID(mm)
(フランジ内径)8.0
寸法FOD(mm)
(フランジ外径)16.0
寸法OD(mm)
(歯先円直径)11.00
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)11.46
寸法W(mm)
60
厚さt(mm)
(フランジ)1.0
歯数
24
呼び幅(mm)
60
仕様
標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。
型式
(標準フランジ)FA10016008
種類
GTプーリ
歯形
1.5GT