※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 1.5GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46959866
品番
P36-1.5GT-60-33
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法FID(mm)
(フランジ内径)13.0
寸法FOD(mm)
(フランジ外径)22.0
寸法OD(mm)
(歯先円直径)16.73
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)17.19
寸法W(mm)
60
厚さt(mm)
(フランジ)1.0
歯数
36
呼び幅(mm)
60
仕様
標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。
型式
(標準フランジ)FA10022013
種類
GTプーリ
歯形
1.5GT