RS PRO 産業用インターロック ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プラグ/ソケット:ソケットポール形式:3P+E切替可能な:あり色:赤IP保護等級:IP44定格電圧:400 V定格電流:32Aボディ向き:ストレート寸法:136 x 132 x 125mm接地位置:6h本体材質:サーモプラスチック ゴム深さ:125mm長さ:136mm幅:132mm水平式、スイッチ付き. RS Pro表面取り付けコンセントソケットは、硬質プラスチック製のハウジングとソケットカバーを備えています。産業用途向けに設計されていますが、商業環境にも適合します。 このシリーズは、安全性を念頭に設計され、機械式インターロックも備えています。プラグが挿入されていない場合はスイッチが閉じず、スイッチが閉じている場合はプラグを引き抜くことができません。また、スイッチが閉じている場合はコンセントカバーが開かないように保護されています。 このコンセントでは、IP44 (防塵)又はIP67 (防水)レベルまで保護されるタイプを用意しています。 注文コード46960096 品番125-4433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
プラグ/ソケット:ソケット
ポール形式:3P+E
切替可能な:あり
色:赤
IP保護等級:IP44
定格電圧:400 V
定格電流:32A
ボディ向き:ストレート
寸法:136 x 132 x 125mm
接地位置:6h
本体材質:サーモプラスチック ゴム
深さ:125mm
長さ:136mm
幅:132mm
水平式、スイッチ付き. RS Pro表面取り付けコンセントソケットは、硬質プラスチック製のハウジングとソケットカバーを備えています。産業用途向けに設計されていますが、商業環境にも適合します。 このシリーズは、安全性を念頭に設計され、機械式インターロックも備えています。プラグが挿入されていない場合はスイッチが閉じず、スイッチが閉じている場合はプラグを引き抜くことができません。また、スイッチが閉じている場合はコンセントカバーが開かないように保護されています。 このコンセントでは、IP44 (防塵)又はIP67 (防水)レベルまで保護されるタイプを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする