RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 磁気コネクタ, GT193シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46960236
品番
176-0897
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
極数
2
取付方式
パネルマウント
シリーズ
GT193
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート