ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅(mm)
15
歯数
25
注文コード
46960356
品番
P25-3GT-15-33F
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
16.3
寸法C(mm)
(段付け径)18.0
寸法L(mm)
-
寸法OD(mm)
(歯先円直径)23.11
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)23.87
寸法W(mm)
20.0
寸法fb(mm)
1.85
歯数
25
呼び幅(mm)
15
ベルト幅(mm)
15.0
種類
GTプーリ
下穴径(Φmm)
6
歯形
3GT