RS PRO 軸流ファン

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:48 dcAC/DC動作:DC幅:92.5mm奥行:38mm風量:135cfm騒音レベル:58dBファン回転速度:5400rpm静圧:0.74in/H2Oベアリングタイプ:ボールファンハウジング形状:角型特殊機能:自動再始動, ブラシレス, 極性保護RS Pro DCベーン軸流高圧ファン. RS Proがお届けする幅広いDCベーン軸流ファンは、高圧や高い静的環境での冷却用途に最適です。堅牢な設計で極性保護機能を備えたモーターを搭載している各軸流ファンは、明らかに冷却用途や通気用途に役立ちます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. モーター極性保護 24 dc及び48 dcタイプを用意 小型で堅牢なファン設計 黒色 良好な一定の風量. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ベーン軸流ファンの利点は何ですか?. RS Proベーンシリーズの軸流ファンは、高い静的環境に適したソリューションを提供します。サーバー ネットワーキングルーム、デスクトップコンピュータのケース、モバイル 電話のエンクロージャなどの部位や作業空間などがあります。ベーン軸流ファンにより、電気的な干渉によって引き起こされる可能性のある問題に対処します。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか?. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 送気できるためです。. このファンには、どのような安全機能がありますか?. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズのファンは、このような結果を完全に防ぎます。 注文コード46961557 品番703-3458
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:48 dc
AC/DC動作:DC
幅:92.5mm
奥行:38mm
風量:135cfm
騒音レベル:58dB
ファン回転速度:5400rpm
静圧:0.74in/H2O
ベアリングタイプ:ボール
ファンハウジング形状:角型
特殊機能:自動再始動, ブラシレス, 極性保護
RS Pro DCベーン軸流高圧ファン. RS Proがお届けする幅広いDCベーン軸流ファンは、高圧や高い静的環境での冷却用途に最適です。堅牢な設計で極性保護機能を備えたモーターを搭載している各軸流ファンは、明らかに冷却用途や通気用途に役立ちます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. モーター極性保護 24 dc及び48 dcタイプを用意 小型で堅牢なファン設計 黒色 良好な一定の風量. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ベーン軸流ファンの利点は何ですか?. RS Proベーンシリーズの軸流ファンは、高い静的環境に適したソリューションを提供します。サーバー ネットワーキングルーム、デスクトップコンピュータのケース、モバイル 電話のエンクロージャなどの部位や作業空間などがあります。ベーン軸流ファンにより、電気的な干渉によって引き起こされる可能性のある問題に対処します。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか?. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 送気できるためです。. このファンには、どのような安全機能がありますか?. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズのファンは、このような結果を完全に防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46961408
2023-05-26
用途:
交換部品

返品不可商品だから諦めたが箱の傷みがひどすぎてちゃんと使えるのか不安でしかない。紙箱の破れがひどすぎる。開けなくても中の商品が見えるってどんな環境で保管しているのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする