RS PRO 軸流ファン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:60 V dc高さ:92mm幅:92mm電流 Max:200mA風量:69cfm騒音レベル:39dBファン回転速度:3200rpm静圧:0.22in/H2Oベアリングタイプ:ボールファンハウジング形状:角型終結タイプ:リードワイヤRS 60 V dc高電圧ファン. RS 60 V dcファンは、高電圧を受け入れても損傷しないので、電気通信などの様々な用途向けの独自ソリューションとして設計されています。. 36 → 72 V dcの入力電圧で動作、公称電圧は60 V dc 想定寿命: 最大65,000時間 動作温度範囲: -10 → +70 ℃ 注文コード46961636 品番787-3997
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:60 V dc
高さ:92mm
幅:92mm
電流 Max:200mA
風量:69cfm
騒音レベル:39dB
ファン回転速度:3200rpm
静圧:0.22in/H2O
ベアリングタイプ:ボール
ファンハウジング形状:角型
終結タイプ:リードワイヤ
RS 60 V dc高電圧ファン. RS 60 V dcファンは、高電圧を受け入れても損傷しないので、電気通信などの様々な用途向けの独自ソリューションとして設計されています。. 36 → 72 V dcの入力電圧で動作、公称電圧は60 V dc 想定寿命: 最大65,000時間 動作温度範囲: -10 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46961408
2023-05-26
用途:
交換部品

返品不可商品だから諦めたが箱の傷みがひどすぎてちゃんと使えるのか不安でしかない。紙箱の破れがひどすぎる。開けなくても中の商品が見えるってどんな環境で保管しているのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする