917-6377 RS PRO 小型PLC デジタル RS PRO 46961803

RS PRO 小型PLC デジタル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46961803品番917-6377
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様
電源電圧:12 → 24 V dc
出力タイプ:デジタル、リレー
出力数:4
入力タイプ:アナログ、デジタル
入力数:8
取り付けタイプ:DINレール
幅:72mm
深さ:65mm
ターミナルタイプ:ネジ
使用されているプログラミング言語:ラダープログラミング
ネットワークタイプ:ModBus
動作温度 Min:-10℃
応用例:商用、産業用
RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ロジックコントローラ(リレー出力付) 4つの出力 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能( ; 917-6370 917-6370 及び ; 917-6377 917-6377 ) 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ラダープログラミング行数: 250行 B>ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 B>PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。 無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. HVAC制御 モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 車両制御監視 荷物処理 コンベアシステム及びエレベータ 排気及びフィルタリングシステム 水処理施設 印刷及び包装機械 屋内及び屋外照明制御 ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 潅漑制御システム エアコンのコンプレッサとポンプの自動化
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする