※形状:33F
ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅(mm)
9
歯数
22
注文コード
46961835
品番
P22-5GT-9-33F
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
種類
GTプーリ
ベルト幅(mm)
9.0
呼び幅(mm)
9
歯数
22
寸法L(mm)
22.0
寸法A(mm)
10.3
寸法C(mm)
(段付け径)27.0
寸法W(mm)
14.0
歯形
5GT
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)35.01
寸法fb(mm)
1.85
寸法OD(mm)
(歯先円直径)33.87