※形状:33F

P28-5GT-9-33F パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46962151 P28-5GT-9-33F パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46962151 P28-5GT-9-33F パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46962151 P28-5GT-9-33F パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46962151

パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)9 歯数28 注文コード46962151 品番P28-5GT-9-33F
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は呼び幅・歯数など168種類から選べます 他の種類を見る
種類GTプーリ ベルト幅(mm)9.0 呼び幅(mm)9 歯数28 寸法L(mm)22.0 寸法A(mm)10.3 寸法C(mm)(段付け径)36.0 寸法W(mm)14.0 歯形5GT 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)44.56 寸法fb(mm)1.85 寸法OD(mm)(歯先円直径)43.42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46961792
2021-03-23
用途:
CNC

こちらの商品はいい商品だと思います。でも、実は言いたいのは、下穴あるかどうかは記入してないので、あると言いたいですね。
72tには16mm、22tには6oですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする