※形状:6F

P22-5GT-9-6F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963183 P22-5GT-9-6F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963183 P22-5GT-9-6F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963183 P22-5GT-9-6F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963183

パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)9 歯数22 注文コード46963183 品番P22-5GT-9-6F-AL
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は呼び幅・歯数など134種類から選べます 他の種類を見る
種類GTプーリ ベルト幅(mm)9.0 呼び幅(mm)9 歯数22 寸法L(mm)22.0 寸法A(mm)10.3 寸法C(mm)(段付け径)27.0 寸法W(mm)14.0 歯形5GT 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)35.01 寸法fb(mm)1.85 寸法OD(mm)(歯先円直径)33.87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする