※形状:33F

P24-5GT-15-33F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963217 P24-5GT-15-33F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963217 P24-5GT-15-33F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963217 P24-5GT-15-33F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963217

パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)15 歯数24 注文コード46963217 品番P24-5GT-15-33F-AL
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は呼び幅・歯数など134種類から選べます 他の種類を見る
種類GTプーリ ベルト幅(mm)15.0 呼び幅(mm)15 歯数24 寸法L(mm)28.0 寸法A(mm)16.3 寸法C(mm)(段付け径)30.0 寸法W(mm)20.0 歯形5GT 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)38.20 寸法fb(mm)1.85 寸法OD(mm)(歯先円直径)37.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする