※形状:6F

P26-5GT-15-6F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963384 P26-5GT-15-6F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963384 P26-5GT-15-6F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963384 P26-5GT-15-6F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963384

パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)15 歯数26 注文コード46963384 品番P26-5GT-15-6F-AL
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は呼び幅・歯数など134種類から選べます 他の種類を見る
種類GTプーリ ベルト幅(mm)15.0 呼び幅(mm)15 歯数26 寸法L(mm)28.0 寸法A(mm)16.3 寸法C(mm)(段付け径)33.0 寸法W(mm)20.0 歯形5GT 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)41.38 寸法fb(mm)1.85 寸法OD(mm)(歯先円直径)40.24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする