※形状:33F

P48-5GT-12-33F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963917 P48-5GT-12-33F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963917 P48-5GT-12-33F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963917 P48-5GT-12-33F-AL パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46963917

パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)12 歯数48 注文コード46963917 品番P48-5GT-12-33F-AL
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は呼び幅・歯数など134種類から選べます 他の種類を見る
種類GTプーリ ベルト幅(mm)12.0 呼び幅(mm)12 歯数48 寸法L(mm)25.0 寸法A(mm)13.3 寸法C(mm)(段付け径)68.0 寸法W(mm)17.0 歯形5GT 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)76.39 寸法fb(mm)1.85 寸法OD(mm)(歯先円直径)75.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする