RS PRO 水晶振動子

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様標準周波数:32.768kHz実装タイプ:表面実装負荷キャパシタンス:12.5pFパッケージタイプ:SMTピン数:2長さ:3.2mm幅:1.5mm高さ:0.8mm寸法:3.2 x 1.5 x 0.8mm周波数許容性:±10ppmシリーズ抵抗:90kΩ周波数エージング:±3 ppm/年動作温度 Min:-40 ℃発振モード:基本波RS Pro KO表面実装チューニングフォーク水晶振動子、3.2 mm x 1.5 mm. RS Proのこの表面実装チューニングフォーク水晶振動子は、ミニチュアパッケージ内で厳重に密閉されています。発振周波数は32.768 kHzとなっています。 注文コード46963973 品番144-2326
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量211種類から選べます 他の種類を見る
仕様
標準周波数:32.768kHz
実装タイプ:表面実装
負荷キャパシタンス:12.5pF
パッケージタイプ:SMT
ピン数:2
長さ:3.2mm
幅:1.5mm
高さ:0.8mm
寸法:3.2 x 1.5 x 0.8mm
周波数許容性:±10ppm
シリーズ抵抗:90kΩ
周波数エージング:±3 ppm/年
動作温度 Min:-40 ℃
発振モード:基本波
RS Pro KO表面実装チューニングフォーク水晶振動子、3.2 mm x 1.5 mm. RS Proのこの表面実装チューニングフォーク水晶振動子は、ミニチュアパッケージ内で厳重に密閉されています。発振周波数は32.768 kHzとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする