※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅1.5mm

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)100.50 注文コード46964233 品番100.5-1.5GT-1.5
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品はベルトピッチ周長など114種類から選べます 他の種類を見る

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形1.5GT ベルト幅(mm)1.5 歯数67 ピッチ(mm)1.5 ベルトピッチ周長(mm)100.50 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)アラミドコード ベルト厚(mm)1 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.23 種類GTベルト ベルト呼び幅1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46965353
2017-10-18
用途:
伝導ベルトの交換用に使用
その他業種

ワインディングマシーンのゴムベルトが破断した為に交換用に使えそうな伝導ベルトを周長の異なる3種類を購入。結果、この周長の伝導ベルトが適合しました。交換後は正常に動いています。

対象商品:
46965247
2015-02-11
用途:
工作

製造元カタログにはもう少しサイズがある様なので、買い易いMonotaRoさん経由で注文できればありがたいです。欠品し易いようですが、今後も時間に余裕を持って追加注文したいと思ってます。
1mmとかより小さいサイズも欲しい物です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする