仕様
センサータイプ:非接触
応答時間:250 ms
精度:±1.5 %
ケーブル長:1m
電源電圧:24 V dc
出力タイプ:アラーム、アナログ
ライトソース:赤外線
ハウジング材質:ABS、アルミ
取り付けタイプ:フランジ取り付け
直径:31 mm
IP評価:IP65
ターミナルタイプ:裸線テール
RS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応