RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 接続ヘッド 熱電対接続ヘッド 1/2 BSPP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46965669
品番
455-3817
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:熱電対接続ヘッド
併用可能製品:温度センサ
基準適合:RoHS対応
コネクタサイズ:1/2 BSPP
最大温度:170℃
KNE、ステンレススチール. このヘッドはDIN B、33 mmと40 mmのセンターで端子台を固定 IP67定格
RoHS指令(10物質対応)
対応