RS PRO 接続式端子台 17185.2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード46965809 品番872-4795
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,784
販売価格(税別)
3,440
仕様
シリーズ:17185.2
ケーブルサイズ:26 → 10 AWG
色:ベージュ
定格電流:30 (CSA) A, 30 (UL) A, 41 (IEC) A
レベル数:ダブル
端子方法:スクリュー
定格電圧:1 kV
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+120℃
SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする