内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:SRKケーブルサイズ:22 → 12 AWGケーブルCSA:2.5mm2色:ベージュ定格電流:24Aレベル数:シングル端子方法:埋め込みネジ定格電圧:1 kVピッチ:5.1mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃標準フィードスルー - 差し込み式クロス接続システム. 標準的なフィードスルーDINレール端子シリーズで、ワイヤ終端フェルールあり / なしのソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤを接続可能な、使いやすいねじ止め式接続機構が採用されています。 差し込み式絶縁クロス接続システムは、ねじ止め式クロス接続システムと比べて、さまざまな端子台の電位を短時間かつ低コストで分配することができます。 機能向上されたこのシステムの利点は、異なるサイズの隣接する端子をクロス接続できることです。 2つのクロス接続チャンネルにより、無限の数の端子をデイジーチェーンすることができます。 アース端子は、ねじ止めすることなく、DINレールにはめ込むことができます。 この標準的な端子シリーズの最大使用温度は120 ℃で、優れた耐熱性が実現されています。 標準端子のねじ頭は本体に完全に埋め込まれているため、端子のねじを締め付ける際に金属部品が飛び出ることがありません。. 端子材質: ポリアミドPA 6.6 UL94-V0 使用温度範囲: -40 → +120 ℃ ハロゲン、りんなどの毒素フリー 端子の高さと奥行きはすべて同じで、配線差込口の高さも同じ
注文コード46965879
品番762-2509