RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:絶縁断熱材:ビニール内側リング直径:4.3mm最小ワイヤサイズmm2:4mm2最小ワイヤサイズAWG:12AWGスタッドサイズ:4.3mm色:黄コンタクト材質:銅厚さ:1mm全長:22.7mm動作温度 Max:+105℃
注文コード
46966186
品番
178-8666
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁
断熱材:ビニール
内側リング直径:4.3mm
最小ワイヤサイズmm2:4mm2
最小ワイヤサイズAWG:12AWG
スタッドサイズ:4.3mm
色:黄
コンタクト材質:銅
厚さ:1mm
全長:22.7mm
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応