内容量1袋(100個)
仕様絶縁:絶縁断熱材:HDPE内側リング直径:5.3mm最小ワイヤサイズmm2:4mm2最小ワイヤサイズAWG:12AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドスタッドサイズ:M5.3 (#10)色:黄コンタクト材質:銅全長:34mmRS Pro熱収縮リング端子. RS Pro熱収縮リング端子製品は、スズめっき銅製で、ろう付けシームが施されています。この熱収縮リングコネクタの高密度PE (ポリエチレン)熱収縮スリーブは、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
注文コード46966457
品番125-1970