RS PRO 絶縁 丸形圧着端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様絶縁:絶縁断熱材:ナイロン外側リング直径:11mm最小ワイヤサイズmm2:2.5mm2最小ワイヤサイズAWG:12AWGスタッドサイズ:6.5mm色:黄コンタクト材質:銅厚さ:1mm全長:23mm動作温度 Max:+105℃ 注文コード46966536 品番178-7263
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は仕様60種類から選べます 他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁
断熱材:ナイロン
外側リング直径:11mm
最小ワイヤサイズmm2:2.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:12AWG
スタッドサイズ:6.5mm
色:黄
コンタクト材質:銅
厚さ:1mm
全長:23mm
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする