1524-2GT-6 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970061 1524-2GT-6 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970061 1524-2GT-6 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970061

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm

(19件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)1524.00 注文コード46970061 品番1524-2GT-6
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はベルトピッチ周長・内容量など229種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形2GT ベルト幅(mm)6 歯数762 ピッチ(mm)2 ベルトピッチ周長(mm)1524.00 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)1.38 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.254 種類GTベルト ベルト呼び幅6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
TERAOKA ラベルプリンター DPS-3600XT の駆動ベルト交換

30年ほど使っているラベルプリンターの紙送りベルトが崩壊し切れたため交換。
4日以内出荷の表示でしたのでしばらく使えないと思っていましたが、
発注日含め3日で到着し非常に助かりました。
次はプリンターヘッドがダメになるかも、、それまで○○年?は使えそうです。

対象商品:
36214254
2024-07-28
用途:
自作のミニテールルソーの駆動ベルトです。

自作のミニテールルソーの駆動ベルトとして注文しましたが、どのくらい使えるか。期待しています。

対象商品:
36219556
2023-05-09
用途:
3D printerのヘッド制御
運輸・通信業

高温で使用し続けても長期にしなやかに動いてくれています。

対象商品:
36214586
2022-02-10
用途:
撮影用仕掛け
その他業種

一流メーカーの製品はしっかりしていて安心感が違います。

対象商品:
36212994
2021-07-27
用途:
模型
その他業種

プーリー変更の対応にこうにゅうが、十分すぎる          
問題解決した         。

対象商品:
36212084
2021-09-14
用途:
天体望遠鏡の制御

とても良い商品で、安心して使用できます。
また、再注文しますので、よろしくお願いします。

対象商品:
36210955
2020-07-04
用途:
掃除機パワーブラシ駆動用
製造業

三菱掃除機TC-BH10P-N(09年製)のパワーブラシのブラシ側(モーター側ではない)のベルトの歯山が擦り減って空転していたので交換。
ばっちり回転復活しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36212994
2018-11-30
用途:
卓上ボール盤
その他業種

スリップはなく大変満足しています。サイズの選択は一発で正解でした。付け加える言葉はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする