※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)645.00 注文コード46970664 品番645-3GT-15
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はベルトピッチ周長・内容量など232種類から選べます 他の種類を見る

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形3GT ベルト幅(mm)15 歯数215 ピッチ(mm)3 ベルトピッチ周長(mm)645.00 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)2.4 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.381 種類GTベルト ベルト呼び幅15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36272126
2019-06-28
用途:
コンプレッサーの修理
サービス業

別のベルトが付いていいたので ピッチ・山数
などの合致を探すのが大変なので検索し易い画面が欲しい
製品の使用感は良好でした

対象商品:
36270394
2019-10-12
用途:
ラジコン飛行機
建設業・工事業

何の問題も無く使用出来ました。
以前も違うベルトを使用しましたが満足出来ましたので今回も購入しました。

対象商品:
36270875
2016-04-13
用途:
ラジコンヘリの部品として利用
自動車・二輪車・自転車関連業

750クラスと言われる電動ヘリのスペアパーツ代用品で使用しています。
全く遜色なく利用できています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする