RS PRO 端子台 6極セラミック端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46970998 品番455-3924
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
アクセサリタイプ:6極セラミック端子台
併用可能製品:端子台ヘッド
基準適合:RoHS対応
コネクタ タイプ:スクリュー
最大温度:200℃
プラスチック端子台については、代表品番 ; 455-3895 455-3895 を参照してください。. セラミック端子台. DIN A又はDIN Bの端子台ヘッド、タイプKNE (アルミとステンレススチール)及びSCH4に適しています。 スプリング式(フランジプレート付き)又はねじ端子のオプション 端子台ヘッド取り付け用の33 mmセンター
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする