内容量1個
仕様電源電圧:24 V ac/dc、110 V ac時間範囲:0.3秒 → 30時間操作のモード:オンディレー取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1時間増分:秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:ねじ最大電圧:24 V ac/dc、110 V ac幅:90mmRS Proオンディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオンディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. 幅: 17.5 mm DINレール取り付け デュアル電圧を統合 オンディレータイミング機能 電源及びリレーのステータスをLED表示 SPCO出力リレー 時間範囲: 0.3秒 → 30時間 広い供給電圧範囲 IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護
注文コード46971059
品番896-6816