RS PRO 遅延リレー スターデルタ シングル動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:240 → 415 V ac時間範囲:3 → 120秒操作のモード:スターデルタ取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:秒電源:外部接点構成:CO (デルタ)、CO (スター)最大電流:5 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:240 V ac最大電圧:415 V ac幅:90mmRSスター / デルタ時間遅延リレー - 17.5 mm. RSスター / デルタ時間遅延リレーは、完全な電気的絶縁に使用します。 このタイマは小型サイズで、DINレール取り付けに適しています。. 幅: 17.5 mm スター / デルタタイミング機能 DINレール取り付け デュアル電圧を統合 時間範囲: 0.3秒〜30時間 電源及びリレーのステータスをLED表示 IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護 注文コード46971113 品番896-6832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,032
販売価格(税別)
9,120
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:240 → 415 V ac
時間範囲:3 → 120秒
操作のモード:スターデルタ
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:シングル
コンタクトの数:2
時間増分:秒
電源:外部
接点構成:CO (デルタ)、CO (スター)
最大電流:5 A
ターミナルタイプ:ねじ
最小電圧:240 V ac
最大電圧:415 V ac
幅:90mm
RSスター / デルタ時間遅延リレー - 17.5 mm. RSスター / デルタ時間遅延リレーは、完全な電気的絶縁に使用します。 このタイマは小型サイズで、DINレール取り付けに適しています。. 幅: 17.5 mm スター / デルタタイミング機能 DINレール取り付け デュアル電圧を統合 時間範囲: 0.3秒〜30時間 電源及びリレーのステータスをLED表示 IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする