内容量1個
仕様電源電圧:240 V ac時間範囲:3 → 120秒操作のモード:スターデルタ取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:秒電源:外部接点構成:SPNO最大電流:5 Aターミナルタイプ:ねじ最大電圧:24 V ac/dc、240 V ac幅:90mmRSスター / デルタ時間遅延リレー - 17.5 mm. RSスター / デルタ時間遅延リレーは、完全な電気的絶縁に使用します。 このタイマは小型サイズで、DINレール取り付けに適しています。. 幅: 17.5 mm スター / デルタタイミング機能 DINレール取り付け デュアル電圧を統合 時間範囲: 0.3秒〜30時間 電源及びリレーのステータスをLED表示 IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護
注文コード46971129
品番896-6838