RS PRO 遅延リレー マルチ動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:110 → 240 V ac時間範囲:0.1秒 → 999日操作のモード:多機能取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:33コンタクトの数:2時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒電源:外部最大電流:5 Aターミナルタイプ:基板ピン最小電圧:110 V ac最大電圧:240 V ac動作温度 Min:-5℃RS Proデジタル多機能時間遅延リレー. RS Proデジタル多機能時間遅延リレーは、最大33種類の標準タイミング機能を備え、簡単にプログラミングできます。 また、時間遅延リレーを要件にぴったり合ったカスタムタイミングに設定することもできます。. 2 x 4桁7セグメントディスプレイ パネル / 埋込型( ; 896-6872 896-6872 )、DIN / ベース / ソケット取り付け( ; 896-6879 896-6879 ) 33デフォルトモード 様々な用途及び複数の動作モード 使いやすいキーとロック及びロック解除機能によるキー操作 高タイミング精度 0.1秒-999日間のタイミング範囲 広い信号検出範囲 広い供給電圧範囲 IP30保護 注文コード46971183 品番896-6872
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,388
販売価格(税別)
23,080
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:110 → 240 V ac
時間範囲:0.1秒 → 999日
操作のモード:多機能
取り付けタイプ:パネル取り付け
タイマ機能の数:33
コンタクトの数:2
時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒
電源:外部
最大電流:5 A
ターミナルタイプ:基板ピン
最小電圧:110 V ac
最大電圧:240 V ac
動作温度 Min:-5℃
RS Proデジタル多機能時間遅延リレー. RS Proデジタル多機能時間遅延リレーは、最大33種類の標準タイミング機能を備え、簡単にプログラミングできます。 また、時間遅延リレーを要件にぴったり合ったカスタムタイミングに設定することもできます。. 2 x 4桁7セグメントディスプレイ パネル / 埋込型( ; 896-6872 896-6872 )、DIN / ベース / ソケット取り付け( ; 896-6879 896-6879 ) 33デフォルトモード 様々な用途及び複数の動作モード 使いやすいキーとロック及びロック解除機能によるキー操作 高タイミング精度 0.1秒-999日間のタイミング範囲 広い信号検出範囲 広い供給電圧範囲 IP30保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする