内容量1個
仕様電源電圧:12 → 240 V ac/dc時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:非対称オフ / オン、非対称オン / オフ取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:1時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:12 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:18mmRS非対称オン / オフタイマ - 17.5 mm. 2つの機能を搭載したRS非対称タイマは、多電圧に対応する柔軟性を備えています。 小型サイズでDINレールに取り付け可能です。. 幅: 17.5 mm オン / オフ機能 DINレール取り付け 時間範囲: 100ミリ秒〜100時間 電源及びリレーのステータスをLED表示 SPCO出力リレー 広い供給電圧範囲 IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護
注文コード46971235
品番896-6826