RS PRO 遅延リレー ワンショット シングル動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V ac/dc操作のモード:ワンショット取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:50 mA最大電圧:24 V ac/dc長さ:95.5mm6桁プログラマブル多機能タイマ. RS Proの業務用のパネル取り付け多機能タイマ製品です。さまざまな用途に適用することができます。スイッチ入力と同様に静電容量型近接センサ入力をサポートします。この時間遅延リレーは、用途に求められる取り付け方法や機能に応じた非常に高い順応性を発揮します。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ. 24Vと230Vのオプションを用意. 切抜き: 96 x 96 mm. NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20). SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷). NPN / PNP静電容量型近接センサをサポート. 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力. 手動と自動のリセットオプション. 2 → 250ミリ秒まで調整可能なフィルタ(一時停止、リセット、スタートの各入力パラメータ用). 次のような分野の用途に適合:. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工. 充填システム. 品質管理ローラー装置. 梱包機械. ビルのオートメーション. 工具ベンチ 注文コード46971253 品番808-6623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,702
販売価格(税別)
18,820
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V ac/dc
操作のモード:ワンショット
取り付けタイプ:パネル取り付け
タイマ機能の数:シングル
コンタクトの数:1
時間増分:時間 , 分 , 秒
電源:外部
接点構成:SPDT
最大電流:50 mA
最大電圧:24 V ac/dc
長さ:95.5mm
6桁プログラマブル多機能タイマ. RS Proの業務用のパネル取り付け多機能タイマ製品です。さまざまな用途に適用することができます。スイッチ入力と同様に静電容量型近接センサ入力をサポートします。この時間遅延リレーは、用途に求められる取り付け方法や機能に応じた非常に高い順応性を発揮します。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ. 24Vと230Vのオプションを用意. 切抜き: 96 x 96 mm. NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20). SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷). NPN / PNP静電容量型近接センサをサポート. 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力. 手動と自動のリセットオプション. 2 → 250ミリ秒まで調整可能なフィルタ(一時停止、リセット、スタートの各入力パラメータ用). 次のような分野の用途に適合:. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工. 充填システム. 品質管理ローラー装置. 梱包機械. ビルのオートメーション. 工具ベンチ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする