内容量1袋(5個)
仕様極数:12取り付けタイプ:ケーブルマウント定格電流:2.5 → 20A端子方法:スクリューケーブルサイズ:14 AWG素材:ポリアミド色:ナチュラル動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃コンタクト材質:真鍮コンタクトめっき:ニッケルVDE. ポリアミド端子台 - ベーシック. RSの耐熱性の高い半硬質ポリアミド端子台で、ニッケルめっき黄銅インサート、配線が容易なキャプティブ式の凸型亜鉛めっきスチールねじを備えています。. 半硬質ポリアミド(PA)ハウジング 難燃性 高耐熱性(105℃) ニッケルめっき黄銅インサート 亜鉛めっきスチールねじ、配線が容易なキャプティブ式の凸型 温度: 105℃ ナチュラルカラー VDE認定
注文コード46971375
品番840-7929