RS PRO 中継用端子台 12極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様極数:12取り付けタイプ:ケーブルマウント定格電流:32A端子方法:スクリューケーブルサイズ:12 AWG素材:ポリアミド色:ダークブラウン動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃コンタクト材質:真鍮コンタクトめっき:ニッケルVDE. ポリアミド端子台 - 高温(ワイヤプロテクタ付). RS半硬質、高温(160 ℃)ポリアミド / ガラス繊維製の端子台には、ニッケルめっきの黄銅インサートとキャプティブ式で凸型の亜鉛めっきスチールが付いているため、配線が簡単です。. 半硬質のポリアミド(PA)とガラス繊維製のハウジング 難燃性 高温: 160 ℃ ニッケルめっき黄銅インサート 簡単に配線できるキャプティブ式で凸型の亜鉛めっきスチールねじ 色: ダークブラウン VDE認定 注文コード46971418 品番840-7941
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,498
販売価格(税別)
3,180
この商品は仕様・内容量41種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:12
取り付けタイプ:ケーブルマウント
定格電流:32A
端子方法:スクリュー
ケーブルサイズ:12 AWG
素材:ポリアミド
色:ダークブラウン
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
コンタクト材質:真鍮
コンタクトめっき:ニッケル
VDE. ポリアミド端子台 - 高温(ワイヤプロテクタ付). RS半硬質、高温(160 ℃)ポリアミド / ガラス繊維製の端子台には、ニッケルめっきの黄銅インサートとキャプティブ式で凸型の亜鉛めっきスチールが付いているため、配線が簡単です。. 半硬質のポリアミド(PA)とガラス繊維製のハウジング 難燃性 高温: 160 ℃ ニッケルめっき黄銅インサート 簡単に配線できるキャプティブ式で凸型の亜鉛めっきスチールねじ 色: ダークブラウン VDE認定
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする