内容量1袋(5個)
仕様極数:12取り付けタイプ:ケーブルマウント定格電流:41A端子方法:スクリューケーブルサイズ:10 AWG素材:ポリアミド色:ダークブラウン動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃コンタクト材質:真鍮コンタクトめっき:ニッケルVDE. ポリアミド端子台 - 高温(ワイヤプロテクタ付). RS半硬質、高温(160 ℃)ポリアミド / ガラス繊維製の端子台には、ニッケルめっきの黄銅インサートとキャプティブ式で凸型の亜鉛めっきスチールが付いているため、配線が簡単です。. 半硬質のポリアミド(PA)とガラス繊維製のハウジング 難燃性 高温: 160 ℃ ニッケルめっき黄銅インサート 簡単に配線できるキャプティブ式で凸型の亜鉛めっきスチールねじ 色: ダークブラウン VDE認定
注文コード46971427
品番840-7945