内容量1袋(10個)
仕様極数:12取り付けタイプ:ケーブルマウント定格電流:24A端子方法:埋め込みネジケーブルサイズ:14 AWG素材:PA 66色:黒動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃コンタクト材質:真鍮コンタクトめっき:ニッケルCE (BS EN 60998)、RoHS、REACH、SGS、VDE. 単一ねじポリアミド端子台. RS単一ねじポリアミド端子台(12極、2.5 mm2 断面導体)です。. 黄銅インサート めっきスチールねじ ポリアミド(PA66)ハウジング 各色から選択(以下を参照) 半硬質、容易に切断 難燃性 高温(105 ℃) ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 867-0981 - 黒 867-0985 - 青 867-0994 - 茶 867-0997 - 緑
注文コード46971549
品番867-0981