RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 中継用端子台 4極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極数:4定格電流:24Aケーブルサイズ:1.0 → 2.5 mm2素材:ナイロン動作温度 Max:+40℃RS Pro 4極端子台. シンプルで安全な4接点5極ナイロン製ねじ止めクランプ端子台です。 2、3、4又は5本の線を接続するための安全で簡単な実用的手段です。. 特長と利点:. 安全でシンプルな4極ナイロン端子台 5芯までのケーブルを最大4本接続 ねじ止め端子
注文コード
46972014
品番
913-2103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:4
定格電流:24A
ケーブルサイズ:1.0 → 2.5 mm2
素材:ナイロン
動作温度 Max:+40℃
RS Pro 4極端子台. シンプルで安全な4接点5極ナイロン製ねじ止めクランプ端子台です。 2、3、4又は5本の線を接続するための安全で簡単な実用的手段です。. 特長と利点:. 安全でシンプルな4極ナイロン端子台 5芯までのケーブルを最大4本接続 ねじ止め端子
RoHS指令(10物質対応)
対応