RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optimaシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着 種別ソケット 定格電流(A)16 注文コード46977788 品番893-7950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,071
販売価格(税別)
14,610
この商品は端子種別・種別・定格電流など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN60309-1、1/A1、1/A2、CE. 赤6P+E、6h、IP44定格メス埋込型ソケット、16 A、32 A、Optima-Seven. 赤色の6極+アース(6時位置)のメス埋込型インレットです。16 Aと32 Aのタイプがあり、定格電圧は346 → 415 V、IP44保護等級で、ソケットカバーが付いています。 このメス埋込型インレットは、さまざまな配電用途、モータ制御スター / デルタ、監視信号に最適です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 埋込型6P+E (6時位置) 16 A及び32 Aのバージョン。 種別ソケット 取付方式パネルマウント シリーズOptima 定格電圧(V)415 端子種別圧着 定格電流(A)16 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6P+E オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする