RS PRO 電子カウンタ LCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:85 → 265 V acカウントモード:パルスディスプレイのタイプ:LCD入力タイプ:電圧接続タイプ:端子リセット方法:電気仕様表示桁数:6取り付けタイプ:埋込型, パネル取り付け最大カウント周波数:10Hzカットアウト高さ:24mmRS Proデジタルインパルスカウンタ. RS Proデジタルインパルスカウンタは、サイズが小さく、パネル取り付けに適しています。 このカウンタは、見やすい大型ディスプレイを採用しているため、あらゆるカウンタ用途に最適です。. 6桁LCDディスプレイ 小型サイズ: 24 x 48 mm パネル取り付け 幅広い範囲の供給電圧 リモートリセット 内蔵不揮発性メモリ(EEPROM)で優れた信頼性を実現 低電力消費 注文コード46978393 品番896-7002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:85 → 265 V ac
カウントモード:パルス
ディスプレイのタイプ:LCD
入力タイプ:電圧
接続タイプ:端子
リセット方法:電気仕様
表示桁数:6
取り付けタイプ:埋込型, パネル取り付け
最大カウント周波数:10Hz
カットアウト高さ:24mm
RS Proデジタルインパルスカウンタ. RS Proデジタルインパルスカウンタは、サイズが小さく、パネル取り付けに適しています。 このカウンタは、見やすい大型ディスプレイを採用しているため、あらゆるカウンタ用途に最適です。. 6桁LCDディスプレイ 小型サイズ: 24 x 48 mm パネル取り付け 幅広い範囲の供給電圧 リモートリセット 内蔵不揮発性メモリ(EEPROM)で優れた信頼性を実現 低電力消費
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする