RS PRO 電子カウンタ LCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:85 → 265 V ac/dcカウントモード:時間 , 分 , 秒ディスプレイのタイプ:LCD入力タイプ:電圧接続タイプ:端子リセット方法:自動、手動、リセットなし表示桁数:7取り付けタイプ:埋込型, パネル取り付け出力/インタフェース:リレーカウント方向:アップ文字の高さ寸法:6.5 mmバックライト:あり最大カウント周波数:40Hz測定範囲:0 → 999999948 x 24 mmデジタルアワーメータ / カウンタ. RS Proデジタルアワーメータ / カウンタは、1つのユニットで使用時間の計測とカウンタの両方の用途に適合します。 これらの小型サイズのアワーメータ / カウンタは、見やすい7桁LCDディスプレイ付きで、パネル取り付けに適しています。. 7桁(高さ6.5 mm) LCDディスプレイ フロントパネルに2個のキー 緑色のバックライト パネル取り付け リレー又はMOSFET出力(モデルに依存) アワーメータの範囲: 1秒 → 9999999時間 カウンタ範囲: 1 → 9999999 IP30 (ハウジング)、IP40 (前方)、IP20 (端子)保護 注文コード46978409 品番896-6983
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,373
販売価格(税別)
9,430
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:85 → 265 V ac/dc
カウントモード:時間 , 分 , 秒
ディスプレイのタイプ:LCD
入力タイプ:電圧
接続タイプ:端子
リセット方法:自動、手動、リセットなし
表示桁数:7
取り付けタイプ:埋込型, パネル取り付け
出力/インタフェース:リレー
カウント方向:アップ
文字の高さ寸法:6.5 mm
バックライト:あり
最大カウント周波数:40Hz
測定範囲:0 → 9999999
48 x 24 mmデジタルアワーメータ / カウンタ. RS Proデジタルアワーメータ / カウンタは、1つのユニットで使用時間の計測とカウンタの両方の用途に適合します。 これらの小型サイズのアワーメータ / カウンタは、見やすい7桁LCDディスプレイ付きで、パネル取り付けに適しています。. 7桁(高さ6.5 mm) LCDディスプレイ フロントパネルに2個のキー 緑色のバックライト パネル取り付け リレー又はMOSFET出力(モデルに依存) アワーメータの範囲: 1秒 → 9999999時間 カウンタ範囲: 1 → 9999999 IP30 (ハウジング)、IP40 (前方)、IP20 (端子)保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする