仕様
電源電圧:24 V dc
カウントモード:パルス
ディスプレイのタイプ:機械仕様
入力タイプ:電圧
接続タイプ:フライングリード
リセット方法:手動
表示桁数:6
取り付けタイプ:パネル取り付け
文字の高さ寸法:4 mm
最大カウント周波数:10Hz
カットアウト高さ:25.7mm
6桁電気機械インパルスカウンタ. RS Pro電気機械式インパルスカウンタは、サイズが小さく、スペースが限られた用途に最適で、パネル取り付けに適した製品です。. 6桁(4.0 mm) コンパクトで堅牢な設計 リセット可能なモデルとリセット不可能なモデルあり 3種類の取り付けオプション: パネル、ベール、ベース プッシュボタンでの迅速なリセット 高精度及び高信頼性 潤滑やメンテナンスの必要なし リセットボタンのロックオプションあり 広い供給電圧範囲 IP30保護. 用途:. 機械工具 ビジネスマシン テスト機器 娯楽機器 測定器具
RoHS指令(10物質対応)対応