仕様
アダプタタイプ:BNCプラグ-BNCソケット
アダプタタイプA:BNC
アダプタタイプB:BNC
オス/メス A:オス
オス/メス B:メス
インピーダンス:50Ω
ボディ向き:チーズ
動作周波数:4GHz
コンタクトめっき:金
コンタクト材質:真鍮
自己終端アダプタ. Thinイーサネット基幹回線接続に使用できるBNC「T」アダプタです。 プラグが切断されると、アダプタの2つのソケットは、内部50 Ω抵抗を介して自動的に自己終端します。 自動集結BNCプラグ及びThinイーサネットケーブルを使用し、完全に安全なネットワークを構築できます(上図を参照)。. 露出型
RoHS指令(10物質対応)対応