RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 同軸 変換アダプタ ジャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アダプタタイプA:SMAオス/メス A:メスオス/メス B:ジャックインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:4GHzコンタクトめっき:金長さ:25.5mmボディめっき:ニッケルコンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
46978725
品番
176-6965
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタタイプA:SMA
オス/メス A:メス
オス/メス B:ジャック
インピーダンス:50Ω
ボディ向き:ストレート
動作周波数:4GHz
コンタクトめっき:金
長さ:25.5mm
ボディめっき:ニッケル
コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応