RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 同軸 変換アダプタ ジャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アダプタタイプA:SMAオス/メス A:メスオス/メス B:ジャックインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:11GHzコンタクトめっき:金長さ:31.3mmボディめっき:ニッケルコンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
46978734
品番
176-6966
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタタイプA:SMA
オス/メス A:メス
オス/メス B:ジャック
インピーダンス:50Ω
ボディ向き:ストレート
動作周波数:11GHz
コンタクトめっき:金
長さ:31.3mm
ボディめっき:ニッケル
コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応