RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 同軸 変換アダプタ ライトアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46978926
品番
738-5923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
アダプタタイプ:SMTプラグ to FMEプラグ
アダプタタイプA:SMT
アダプタタイプB:FME
オス/メス A:オス
オス/メス B:オス
インピーダンス:50Ω
ボディ向き:ライトアングル
動作周波数:6GHz
長さ:110mm
コンタクト材質:真鍮
RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応