RS PRO 熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 注文コード46979669 品番137-3393
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:6mm
シュリンク径:3mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:100m
材質:PVC
難燃性:あり
ハロゲンフリー:あり
基準適合:BS 7671, IEE
ソフトPVC収縮チューブ. ソフトPVC収縮チューブ. 厚さ(直径)と長さの両方の方向に収縮します。Radiflexやポリオレフィンは長さ方向に収縮しません。 熱源にはホットエアガンを使用できます。 NB: このチューブは温度に敏感なので、収縮するまで涼しい場所に保管してください(+15 ℃未満で、直射日光を避ける)。. ほとんどの化学薬品に対する耐性あり. 100 mのロールで販売 このチューブは寿命を向上するため、空気で膨らませた状態で販売されます。
材質PVC 規格BS 7671, IEE 難燃性あり 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)6 シュリンク径(Φmm)3 接着面なし スリーブ長(m)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする