RS PRO 熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード46980177 品番417-9611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:25.4mm
シュリンク径:12.7mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:300mm
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:あり
E 1042-A6-March 2002、IEC60684-3-216 type C、BS3G 198 part 3 type 15. 出荷時切断済みチューブ2:1. ロンドン地下鉄やMODの要件を上回るハロゲンフリー熱収縮で、火災安全性が最優先される用途に最適です。公共の建築物、公共交通機関、地下鉄網、潜水艦、病院、空港などの場所。. 燃焼時温度指数350 ℃以上の高難燃性 完全にハロゲンフリー 非常に低発煙性、LULの要件に適合 有毒ガス排出ゼロ 高酸素指数40 %以上 絶縁、ケーブル保護、ケーブル識別、及びコネクタの封入に最適 ケーブルを火災安全基準に完全適合させるために、アップグレード用カバーとして使用 出荷時切断長さ300 mm
材質ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ長(mm)300 スリーブ径(Φmm)25.4 シュリンク径(Φmm)12.7 接着面なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする