仕様
スリーブ径:40mm
シュリンク径:13mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:3:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:あり
E 1042-A6-March 2002、IEC60684-3-216タイプD、BS3G 198パート3タイプ15。. 熱収縮チューブ3:1. ロンドン地下鉄やMODの要件を上回るハロゲンフリー熱収縮で、火災安全性が最優先される用途に最適です。 公共の建築物、公共交通機関、地下鉄網、潜水艦、病院、空港などの場所。. 燃焼時温度指数350 ℃以上の高難燃性 完全にハロゲンフリー 非常に低発煙性、LULの要件に適合 有毒ガス排出ゼロ 高酸素指数40 %以上 絶縁、ケーブル保護、ケーブル識別、及びコネクタの封入に最適 ケーブルを火災安全基準に完全適合させるために、アップグレード用カバーとして使用 1パック5本入り、長さ1.2 m、黒色
材質ポリオレフィン
色黒
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率3:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)40
シュリンク径(Φmm)13
接着面なし
スリーブ長(m)1.2