仕様
スリーブ径:6.4mm
シュリンク径:3.2mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:300mm
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:あり
E 1042-A6-March 2002、IEC60684-3-216 type C、BS3G 198 part 3 type 15. 出荷時切断済みチューブ2:1. ロンドン地下鉄やMODの要件を上回るハロゲンフリー熱収縮で、火災安全性が最優先される用途に最適です。公共の建築物、公共交通機関、地下鉄網、潜水艦、病院、空港などの場所。. 燃焼時温度指数350 ℃以上の高難燃性 完全にハロゲンフリー 非常に低発煙性、LULの要件に適合 有毒ガス排出ゼロ 高酸素指数40 %以上 絶縁、ケーブル保護、ケーブル識別、及びコネクタの封入に最適 ケーブルを火災安全基準に完全適合させるために、アップグレード用カバーとして使用 出荷時切断長さ300 mm
材質ポリオレフィン
色黒
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ長(mm)300
スリーブ径(Φmm)6.4
シュリンク径(Φmm)3.2
接着面なし