画像準備中

RS PRO 熱電対コネクタ デュプレックス熱電対ソケットコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 併用可能製品タイプE熱電対 注文コード46980965 品番771-9085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は併用可能製品など9種類から選べます 他の種類を見る
アクセサリタイプデュプレックス熱電対ソケットコネクタ 併用可能製品タイプE熱電対 適合JIS 熱電対E バイオレット コネクタ標準 コネクタ形状デュプレックス 種別ソケット 温度範囲(℃)-35〜+220 仕様デュプレックス熱電対ソケット. ソリッド丸型プラグピンに対応する2チャンネル標準コネクタです。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この熱電対ソケットのボディはJIS仕様の識別カラーに準拠した黒色で、スペーサ1個を備え、多数の産業用途に最適です。. 丈夫なガラス繊維入りポリエステルボディ 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする